| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A48978 Herst.-Nr.: GS100701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drehzahlsensor auf Hall-Effekt Basis im Aluminiumgehäuse. Erfasst Bewegungngen metallischer Zahnräder. Auch für extrem langsame Bewegungen einsetzbar. Immunität gegen Rundlauffehler. Einsetzbar bei ungeregelter Versorgungsspannung. Verpolschutz bis 24 V/DC. Eloxiertes Aluminiumgehäuse. 10-bit genaue Schaltschwelleneinstellung für: Automatische Adaption an die Magnetfeldstärke, automatische Anpassung an Zahnradgeometrie, Kompensation von Unwuchten im Zahnrad. Anwendung: Trainingsgeräte, Maschinen in der Lebensmittelindustrie, Geschwindigkeitsmesser. Hinweise: Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (schwarz) und Vcc (braun) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 25.4 mm | Kabellänge: | 1.00 m | Betriebsstrom: | 6 mA | Durchmesser: | 11.906 mm | Typ: | GS100701 | Temperaturbereich: | -40 - +125 °C °C | Ausgangsspannung: | 400 mV | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 5 V/DC | Betriebsspannungsbereich: | 5 - 24 V/DC | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Produkt-Art: | Drehzahlsensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001645609, ZF, 765-9321 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,47* | € 39,71* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,60* | € 41,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,88* | € 49,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 34,81* | € 54,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|