Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Hallsensor MP101401 4.5 - 18 V/DC Messbereich: 47 - 139G Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A48958
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP101401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Digitaler Hallsensor mit Befestigungsflanschen in flachen Gehäuse. Verpolschutz bis 24 V/DC. Unipolar schaltend gegen Südpol.
Anwendung: Türpositions-Erkennung, Durchflussmessungen, Pedalposition.
Hinweise:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (grün) und Vcc (rot) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.27 mm
Länge:
21.72 mm
Breite:
3.30 mm
Kabellänge:
30.48 cm
Betriebsstrom:
5.2 mA
Typ:
MP101401
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Ausgangsspannung:
400 mV
Betriebsspannung max.:
18 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 18 V/DC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Hallsensor
Messbereich (max.):
139 G
Messbereich (min.):
47 G
Weitere Suchbegriffe: ZF, 765-9325, hallsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,13*
€ 8,95*
ab € 5,27*
€ 8,15*
1 Tag
467
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.