Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 540256251 CEE Stecker 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A488971
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     540256251
EAN/GTIN:
     9003399790713
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v
cee stecker
cee-stecker 32a
Mit Wendeschalter 1-0-2; Schaltposition AUS = Schalter auf "0"; Rechtsdrehfeld, Schalter auf "1"; Linksdrehfeld Schalter auf "2".
Features:
Wendeschalter CA25
Betriebsanzeige
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
mit Wendeschalter + Betriebsanzeige
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot + Grau
Anschluss A:
Kabelverschraubung M32
Anschluss B:
CEE-Stecker 32 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: PCE, CEE-Wendeschalter, Wendeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.