Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Shark 017-6v CEE Stecker 16A 7polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A488451
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     017-6v
EAN/GTIN:
     9003399004681
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
CEE-Stecker 7-polig
Features:
16 A
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + grau
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44 + IP54
Nennstrom:
16 A
Adern:
7
Polzahl:
7polig
Herstellerfarbe:
Rot + Grau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: PCE, Shark, Kraftsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,44*
€ 29,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,52*
€ 29,28*
€ 5,90*
ab € 20,97*
€ 39,30*
6 Tage
57
€ 6,99*
ab € 39,03*
€ 51,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.