| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A488071 Herst.-Nr.: 109-0b EAN/GTIN: 9003399081057 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Steckdosen Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP54 | Flanschmaß: | 50 x 50 mm | Steckdosen: | 1 | Montageart: | Gehäuse + Einbau | Nennstrom: | 16 A | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Anbau-Steckdose | Bauart: | Mit Klappdeckel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,05* | € 3,67* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,34* | € 3,68* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 4,29* | € 5,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 5,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,44* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|