| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A472641 Herst.-Nr.: 58495-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + blau | Passend für (Details): | Für Kontakte TYPE III+ + TYPE VI | Herst.-Teilenr.: | 58495-1 | Typ: | 58495-1 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuhzange tyco electronics, crimp systemzange, TE Connectivity, 162-5717, tyco |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 242,29* | € 298,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,00* | € 319,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,06* | € 319,13* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,49* | € 319,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,62* | € 359,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|