Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) MTA-156 Polzahl Gesamt 3 3-640428-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A468531
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640428-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.89 mm
Länge:
9.02 mm
Farbe:
rot
Breite:
18.42 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
3-640428-3
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
22
AWG min.:
22
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,46*
1 Tag
1935
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,198*
€ 0,48*
1 Tag
250
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,50*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,58*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,06*
Zubehör
TE Connectivity
58247-1
ab € 283,29*
Zubehör
TE Connectivity
3-640429-3
ab € 0,224*
Zubehör
TE Connectivity
59804-1
ab € 30,83*
Zubehör
TE Connectivity
640445-3
ab € 0,0948*
Zubehör
TE Connectivity
640388-3
ab € 0,118*
Zubehör
TE Connectivity
640389-3
ab € 1,99*
Zubehör
TE Connectivity
640389-3
ab € 0,276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.