Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MTA-156 Stiftleiste gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5355894
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640389-3
EAN/GTIN:
     5059040529625
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Serie = MTA-156
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 7.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

Leiterplatten-Stiftleisten MTA-156, 3,96 mm, mit Kraftschluss. MTA-156-Leiterplatten-Stiftleisten ohne Ummantelung für den Einsatz mit MTA-156-IDC-Steckverbindern zum schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese MTA-156-Stiftleisten sind hintereinander stapelbar und haben eine kraftschlüssige Verriegelung für einen sicheren Steckanschluss. Ausführungen für vertikale und rechtwinklige Montage dieser MTA-156-Stiftleisten sind verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. • Mögliche Kosteneinsparungen durch schnellen Anschluss von Drähten bei Verwendung mit IDC-Steckverbindern • Hintereinander stapelbar • Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse. Anwendungsbereich. Diese MTA-156-Leiterplatten-Stiftleisten eignen sich für den schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. In der Automobilindustrie können diese Steckverbinder für Gehäusesysteme, Chassis-Systeme, Antriebsdaten- und Sicherheitssysteme verwendet werden. Anwendungen in der Computer- und Unterhaltungselektronikbranche sind beispielsweise Desktop-PCs, Notebooks, Server, Speicher und Workstations.
Weitere Informationen:
Serie:
MTA-156
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
7.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: 5355894, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 6403893, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-640428-3
ab € 0,198*
Zubehör
TE Connectivity
3-640426-3
ab € 1,35*
Zubehör
TE Connectivity
3-640427-3
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.