Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; MTA-156; 3,96mm; PIN: 3; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; MTA-156; 3,96mm; PIN: 3; IDC
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; MTA-156; 3,96mm; PIN: 3; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-3-640428-3
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640428-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 600V AC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: MTA-156
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 3,96mm
Leitungsgröße: 22AWG
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,46*
1 Tag
1935
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,198*
€ 0,48*
1 Tag
250
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,50*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,58*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,06*
Zubehör
TE Connectivity
58247-1
ab € 283,29*
Zubehör
TE Connectivity
3-640429-3
ab € 0,224*
Zubehör
TE Connectivity
59804-1
ab € 30,83*
Zubehör
TE Connectivity
640445-3
ab € 0,0948*
Zubehör
TE Connectivity
640388-3
ab € 0,118*
Zubehör
TE Connectivity
640389-3
ab € 1,99*
Zubehör
TE Connectivity
640389-3
ab € 0,276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.