Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A456332 Herst.-Nr.: 117788 EAN/GTIN: 4021103177884 |
| |
|
| | |
| Isolierter VDE Torx-Schraubendreher Slim T20. Klingengröße 100mm. Gesamtlänge 205 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 205 mm | Abtrieb: | T-Profil | Größe: | T 20 | Anwendungsbereich: | VDE | Klingenlänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Torx-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20x100, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx t20, Cimco, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,73* | € 10,82* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,09* | € 11,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 8,29* | € 11,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,42* | € 11,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,01* | € 12,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|