Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitzdreher T20 SLIM 117788


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzschlitzdreher T20 SLIM 117788
Kreuzschlitzdreher T20 SLIM 117788
Artikel-Nr.:
     3517B-96238335
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117788
EAN/GTIN:
     4021103177884
Suchbegriffe:
Schraubenzieher
Schraubwerkzeug
Schraubendreher

Kreuzschlitzdreher T20 SLIM 117788

1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 10,98*
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 11,74*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 8,27*
€ 11,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 12,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,50*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.