Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A456132 Herst.-Nr.: 117777 EAN/GTIN: 4021103177778 |
| |
|
| | |
| Isolierter VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips Slim PH 1 SLIM. Klingengröße 80 mm. Gesamtlänge 185 mm. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 185 mm | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Größe: | 1 | Anwendungsbereich: | VDE | Klingenlänge: | 80 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, vde-schraubendreher phillips, 04021103177778, Cimco, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,82* | € 8,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,21* | € 8,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,24* | € 8,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,28* | € 8,76* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,41* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|