Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A456102 Herst.-Nr.: 117776 EAN/GTIN: 4021103177761 |
| |
|
| | |
| Isolierter VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips Slim PZ 1 SLIM. Klingengröße 80 mm. Gesamtlänge 185 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 185 mm | Abtrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv | Größe: | 1 | Anwendungsbereich: | VDE | Klingenlänge: | 80 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1, vde schraubendreher pz, 04021103177761, Cimco, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,55* | € 9,22* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,86* | € 9,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,02* | € 9,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,06* | € 9,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,11* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|