Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity C93402 Industrierelais Nennspannung: 12 V/DC 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     615-A454062
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1462000-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Signalrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
10.8 mm
Länge:
20.2 mm
Breite:
10 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
5 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
C93402
Temperaturbereich:
-55 - +85 °C °C
Anschluss:
THT
Kontaktart:
2 Wechsler
Spulenleistung:
150 mW
Widerstand (Spule):
968 Ω
Kontaktmaterial:
Ni
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: Signalumformer, industrierelais 12v dc, industrierelais, industrierelais 12v, TE Connectivity, C93402, relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 5,85*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 5,87*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 6,19*
6 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,91*
€ 34,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.