Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalrelais MT2, 2 Wechsler, DC, 12V, 2A, 968Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13720996
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1462000-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Signalrelais
Signalrelais, Typ=1462000-7, Alternative (Alias)=C93402, Breite=10 mm, Höhe=10.8 mm, Länge=20.2 mm, Schaltleistung=30 W 62.5 VA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom=2 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=968 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Serie=MT2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
11 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
4,9 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 5,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 5,90*
Lager 115
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 6,20*
6 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.