Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO9220IB Eiswürfelbereiter 1.5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A452172
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9220IB
EAN/GTIN:
     5411397140555
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Macht im Handumdrehen erfrischende Eiswürfel für alle kalten Getränke.
Features:
Wassertank 1.5 l
Mit entnehmbarem Auffangbehälter
Mit Kompressor und Kühlmittel R600a
Lieferumfang:
Eiswürfelmaschine + Rezeptheft + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
224 mm
Höhe:
308 mm
Breite:
283 mm
Fassungsvermögen:
1.5 l
Leistung (Details):
120 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Eiswürfelbereiter
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter, 05411397140555, DOMO, Eiswürfel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,89*
€ 172,30*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 172,31*
€ 5,95*
ab € 150,65*
€ 181,43*
€ 6,90*
ab € 205,53*
€ 245,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.