Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO9220IB Eiswürfelbereiter 1.5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272340-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9220IB
EAN/GTIN:
     5411397140555
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
DOMO DO9220IB Eiswürfelbereiter 1.5 l

DOMO Eiswürfelmaschine

Wassertank 1.5 l
Mit entnehmbarem Auffangbehälter
Mit Kompressor und Kühlmittel R600a

Macht im Handumdrehen erfrischende Eiswürfel für alle kalten Getränke.

Ausstattung:
Fertigungsprozess in 8 min. = 9 Eiswürfel
Kapazität: 12 kg in 24 Std.
Mit entnehmbarem Auffangbehälter
Anzeige von leerem Wassertank
Anzeige bei vollem Auffangbehälter
Verschließbare Drainageöffnung an der Unterseite des Gerätes
Mit Kompressor und Kühlmittel R600a

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.5 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (Details): 120 W · Produktabmessung, Breite: 283 mm · Produktabmessung, Höhe: 308 mm · Produktabmessung, Tiefe: 224 mm

Lieferumfang:
Eiswürfelmaschine,Rezeptheft,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
224 mm
Produktabmessung, Höhe:
308 mm
Produktabmessung, Breite:
283 mm
Leistung (Details):
120 W
Fassungsvermögen:
1.5 l
Produkt-Art:
Eiswürfelbereiter
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfelbereiter, 05411397140555, DOMO, DO9220IB, Eiswürfel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,04*
€ 172,30*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 172,31*
€ 5,95*
ab € 150,65*
€ 181,43*
€ 6,90*
ab € 205,53*
€ 245,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.