| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A432331 Herst.-Nr.: 700186 EAN/GTIN: 4250679500332 |
| |
|
| | |
| Dieser hochwertige Stufenbohrer-Satz mit praktischer Metall-Aufbewahrungsbox ist das ideale Werkzeug für die Blechbearbeitung in der Elektro- und Automobilindustrie, Sanitär und Heizungstechnik sowie für den Maschinenbau. Je nach Bedarf können Sie mit nur einem Bohrer Löcher in den Größen 4 bis 12 mm, 4 bis 20 mm oder 4 bis 32 mm bohren. Die Stufenbohrer sind für alle gängigen Industriemetalle, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffe bis zu einer Stärke von 3 mm bestens geeignet. Selbst dünnste Bleche können ohne Verformung gebohrt werden. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein Bohren und Entgraten ohne vorzubohren. Die spezielle TITAN-Beschichtung erzeugt eine bis zu 600% höhere Oberflächenhärte und erhöht die Standzeit der Werkzeuge spürbar. Features: 3-teiliger Satz in praktischer Metall-Aufbewahrungsbox Ermöglicht saubere und präzise Bohrlöcher Inhalt: 4 – 12 , 4 – 20 und 4 – 32 mm Lieferumfang: 3-teiliges Profi-Stufenbohrer-Set + Metall-Aufbewahrungsbox + Anleitung. Weitere Informationen: | | Stufen: | 2 mm | Mengenangaben: | 3teilig | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | HSS | Material-Eignung: | Stahl + Messing + Aluminium + Holz + Kunststoff | Bohrlochdurchmesser: | 4 - 12 mm + 4 - 20 mm | Produkt-Art: | Stufenbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: X4 Tools, stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,98* | € 17,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,35* | € 35,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|