Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden IXO V Set 06039A8002 Akku-Schrauber 3.6V 1.5Ah Li-Ion inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A432201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039A8002
EAN/GTIN:
     3165140799973
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Der neue IXO liegt dank seines neuen, ergonomischen Designs und dem neuartigen Bedienschalter immer optimal in der Hand. Dank des neuartigen Leuchtkonzeptes mit zwei Leuchten für das punktuelle Ausleuchten (Spotlight) und das großflächige Ausleuchten (Streulicht) ist die Arbeitsstelle stets ideal beleuchtet. Der Micro-USB sorgt für das schnelle und komfortable Laden.
Features:
3.6 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 3/4.5 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 5 mm
Schnelles und einfaches Aufladen dank Micro USB-Anschluss
Ergonomisches Design
Innovatives Leuchtkonzept
Lieferumfang:
Ladegerät · 10 Bits · Exzenteraufsatz · Winkelaufsatz.
Weitere Informationen:
Typ:
IXO V
Gewicht:
300 g
Max. Schrauben-Ø:
5 mm
Max. Drehmoment:
(weich/hart) 3/4.5 Nm
Ladedauer:
3 h
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Spannung:
3.6 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
1.5 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 215 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
inkl. Akku
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Akku-Schrauber
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bosch mini-akkuschrauber, mini-akkuschrauber, Bosch Home and Garden, IXO V Set, 665-8591
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 64,11*
€ 79,93*
1
€ 4,90*
ab € 63,65*
€ 80,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 64,76*
€ 81,21*
6 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 98,54*
1
€ 3,50*
ab € 85,32*
€ 106,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.