Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch IXO Full Set – mit Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch IXO Full Set – mit Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
Bosch IXO Full Set – mit Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
Bosch IXO Full Set – mit Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
Bosch IXO Full Set – mit Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
Bosch IXO Full Set – mit Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62296873
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9A8 002
EAN/GTIN:
     3165140799973
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Der kleine Held im Haus für alle Schraubarbeiten

Der IXO Akku-Schrauber ist ein großartiges, praktisches kleines Werkzeug, das in jedes Haus gehört. Sein ergonomisches Design sorgt für einen natürlichen, bequemen Griff und eine intuitive Handhabung. Er bietet außerdem ein integriertes PowerLight-Konzept mit LEDs für Spot- oder Streulicht für hervorragende Sicht bei der Arbeit. Ein Micro-USB-Kabel ermöglicht den Anschluss an jede USB-Schnittstelle und macht das Aufladen einfach. Der IXO ist perfekt für die Montage und Demontage von Möbeln und zum Anziehen von Schrauben. Sein Lithium-Ionen-Akku entlädt sich nicht während der Lagerung, und ist deshalb jederzeit bei Bedarf einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
3 h
Batteriekapazität
1.5 Ah
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
215 RPM
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
3 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
4.5 Nm
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.