Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic DJP-900NET PA Verstärker Bluetooth®, DAB+, Internetradio, WLAN RMS Leistung je Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A427792
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10451604
EAN/GTIN:
     4026397672732
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Endstufe
Internetradios
Mit dem flachen Stereo-Receiver DJP-900NET hören Sie Netradio von tausenden, kostenlosen Sendern weltweit in bester Qualität. Der DJP-900NET unterstützt zudem das digitale Radio DAB+, das viele Vorteile gegenüber dem alten UKW hat. Der zukunftsfähige neue Radiostandard in digitaler Qualität ist rauschfrei, unabhängig vom Internet und beendet die lästige Frequenzsuche. Verbinden Sie das Gerät dazu einfach mit Ihrem WLAN-Netzwerk - schon holen Sie sich klaren Radioempfang in Ihr Ladengeschäft, Restaurant oder Fitnessstudio.

Sollte das Radioprogramm Ihnen einmal nicht zusagen, können Sie die Bluetooth-Funktion des Receivers nutzen, um die Musik kabellos von Ihrem Bluetooth-Gerät zu übertragen. Der DJP-900NET erfüllt zudem den DLNA-Standard und kann Ihre im Netzwerk abgelegte Musikbibliothek streamen. Wählen Sie Ihre Audiodateien auf dem dimmbaren TFT-Farbdisplay einfach aus und spielen Sie die Musik dann über den Receiver ab.

Der integrierte leistungsstarke Class-D-Verstärker stellt 2 x 460 Watt an 4 Ohm bzw. 2 x 240 Watt an 8 Ohm zur Verfügung und kann Musik von verschiedenen analogen und digitalen Quellen abspielen und regeln. Zur Bereitstellung der doppelten Ausgangsleistung lässt er sich auf Brückenbetrieb umschalten. Dann wird eine Leistung von 900 Watt erreicht. An die Schraubterminals können niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm) und 100-V-ELA-Lautsprecher angeschlossen werden. Für weitere digitale Endgeräte bietet der DJP-900NET zusätzliche Toslink- und Koax-Anschlüsse.

Der DJP-900NET lässt sich einfach über das große Jogdial oder die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Lieblingssender können bequem über eine Weboberfläche organisiert werden. Über verschiedene Equalizereinstellungen passen Sie den Sound genau Ihren Vorstellungen und Ihren Lautsprechern an. Praktisch sind auch der eingebaute Wecker und der Sleeptimer. Das widerstandsfähige Metallgehäuse besitzt eine Aluminumfrontplatte und Montageleistenfür die Rackmontage. Im Lieferumfang befinden sich eine deutsche Bedienungsanleitung, eine WLAN-Stabantenne sowie eine FM- und DAB-Wurfantenne und die Fernbedienung.
Features:
Stereo-Receiver mit Internetradio, DAB+, Bluetooth
2 x 460 W / 4 Ohm
Lieferumfang:
inklusive IR-Fernbedienung, Stabantenne sowie FM- und DAB-Wurfantenne
Hinweise:
Batterien 2 x Micro AAA für Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 cm
Gewicht:
3.33 kg
Frequenz (max.):
20000 Hz
Schnittstellen:
Cinch-Eingang + Cinch-Ausgang + Klinken-Eingang 3.5 mm + Mikrofon-Eingang Kombi (XLR, Klin
Frequenz (min.):
20 Hz
Betriebsspannung:
230 V/AC
HiFi-Baustein-Besonderheiten:
Bluetooth® + DAB+ + Internetradio + WLAN
Produkt-Art:
PA Verstärker
Leistung/Kanal 4Ω:
460 W
Leistung/Kanal 8Ω:
240 W
Weitere Suchbegriffe: endstufe, Omnitronic, DJP-900NET, Amp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 301,58*
€ 352,36*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 311,09*
€ 352,37*
Frei Haus
ab € 531,84*
€ 533,11*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 503,98*
€ 567,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,36*
€ 419,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,90*
€ 412,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869760
ab € 3,21*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,70*
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.