Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC DJP-900NET Class-D Verstärker mit Internetradio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910451604
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10451604
EAN/GTIN:
     4026397672732
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Endstufe
Internetradios
OMNITRONIC DJP-900NET Class-D Verstärker mit Internetradio

Stereo-Receiver mit Internetradio, DAB+, Bluetooth, 2 x 460 W / 4 OhmMit dem flachen Stereo-Receiver DJP-900NET hören Sie Netradio von tausenden, kostenlosen Sendern weltweit in bester Qualität. Der DJP-900NET unterstützt zudem das digitale Radio DAB+, das viele Vorteile gegenüber dem alten UKW hat. Der zukunftsfähige neue Radiostandard in digitaler Qualität ist rauschfrei, unabhängig vom Internet und beendet die lästige Frequenzsuche. Verbinden Sie das Gerät dazu einfach mit Ihrem WLAN-Netzwerk - schon holen Sie sich klaren Radioempfang in Ihr Ladengeschäft, Restaurant oder Fitnessstudio. Sollte das Radioprogramm Ihnen einmal nicht zusagen, können Sie die Bluetooth-Funktion des Receivers nutzen, um die Musik kabellos von Ihrem Bluetooth-Gerät zu übertragen. Der DJP-900NET erfüllt zudem den DLNA-Standard und kann Ihre im Netzwerk abgelegte Musikbibliothek streamen. Wählen Sie Ihre Audiodateien auf dem dimmbaren TFT-Farbdisplay einfach aus und spielen Sie die Musik dann über den Receiver ab. Der integrierte leistungsstarke Class-D-Verstärker stellt 2 x 460 Watt an 4 Ohm bzw. 2 x 240 Watt an 8 Ohm zur Verfügung und kann Musik von verschiedenen analogen und digitalen Quellen abspielen und regeln. Zur Bereitstellung der doppelten Ausgangsleistung lässt er sich auf Brückenbetrieb umschalten. Dann wird eine Leistung von 900 Watt erreicht. An die Schraubterminals können niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm) und 100-V-ELA-Lautsprecher angeschlossen werden. Für weitere digitale Endgeräte bietet der DJP-900NET zusätzliche Toslink- und Koax-Anschlüsse. Der DJP-900NET lässt sich einfach über das große Jogdial oder die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Lieblingssender können bequem über eine Weboberfläche organisiert werden. Über verschiedene Equalizereinstellungen passen Sie den Sound genau Ihren Vorstellungen und Ihren Lautsprechern an. Praktisch sind auch der eingebaute Wecker und der Sleeptimer. Das widerstandsfähige Metallgehäuse besitzt eine Aluminiumfrontplatte und Montageleistenfür die Rackmontage. Im Lieferumfang befinden sich eine deutsche Bedienungsanleitung, eine WLAN-Stabantenne sowie eine FM- und DAB-Wurfantenne und die Fernbedienung.
Internetradio mit DAB+/FM-Tuner, Bluetooth und UPnP/DLNA-Unterstützung
Hocheffizienter Class-D-Verstärker mit 2 x 460 Watt Leistung
Vielfältige Streaming-Möglichkeiten via WLAN, LAN-Buchse und Bluetooth
2,4" großes TFT-Farbdisplay, einfache Jogdial-Bedienung, Equalizereinstellungen, Sleep-Timer und Wecker-Funktion
Zugriff auf tausende Radiostationen weltweit
Sendersuche nach Genre, Sendername, Standort
4 Stereo-Line-Eingänge (Cinch) auf der Rückseite
3,5-mm-AUX-Eingang auf der Frontseite
1 Kombi-Mikrofon-Eingang mit Volume-Regler auf der Frontseite
Audio-Quellen-Umschalter
Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
Digitale und analoge Audio-Ausgänge (Toslink, Koaxial, Cinch)
Anschlüsse für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm) und 100-V-ELA-Lautsprecher
2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke/100V)
Lautsprecher-Einschaltverzögerung und Auto-Limiter
Umfangreiche Schutzschaltungsmechanismen
Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
Robustes Stahlgehäuse mit Aluminium-Frontplatte
Lieferung inklusive IR-Fernbedienung, Stabantenne sowie FM- und DAB-Wurfantenne
Die Gerätekühlung erfolgt über super leisen Lüfter
Ansteuerbar über Bluetooth; W-Lan; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); IR-Fernbedienung
Bluetooth: Hat eine Reichweite von bis zu 20m
Tischpult Gehäuse; (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:96 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:2 x 460 W RMS (4 Ohm)
2 x 240 W RMS (8 Ohm)
Max. 900 W gebrückt (8 Ohm)
Max. 260 W gebrückt (100 V)
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>100 dB
WLAN:Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Sicherheitsprotokolle: WEP/WPA/WPA2
Netzwerkanschluss:Protokoll: Ethernet TCP/IP über RJ-45 (W) Einbauversion, 10/100 Mbit/s
Kühlung:Super leisen Lüfter
Impedanz:4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; ELA Technik 100V
Impedanz:Eingang 20 kOhm , sym.
Eingang 10 kOhm , unsym.
Ansteuerung:Bluetooth; W-Lan; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); IR-Fernbedienung
Bluetooth:Version: 4,2 + EDR
Audioplayer:FM-Tuner + Internetradio + BT + DAB+
Gehäusefarbe:Schwarz
Schaltung:Class D
Displaytyp:Mehrfarbiges TFT Display
Tuner-Empfangsfrequenz:FM 87-108 MHz, DAB(+) 174,928-239,200 MHz
Steuerelemente:Netzschalter, Quellen-Umschalter, Lautstärkeregler, Klangregelung, Betriebswahlschalter (Stereo / Brücke/100V); Menü, Navigationstasten, Encoder
Schutzschaltung:Softstart; Kurzschluss; Überhitzung; Überlast; VHF; Gleichspannung
Equalizer:Regler 2-Band Mono
Status LED:Power
Anschlüsse:Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss über 1 x RJ-45 (W) Einbauversion
Eingang: Antenne über 1 x Belling-Lee (W) einbauversion
Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch
Eingang: AUX über 1 x 6,3 mm Klinkenstecker (stereo)
Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: optisch über 1 x Toslink
Ausgang: Koaxial (S/PDIF) über 1 x Cinch (W) Einbauversion
Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Kanäle:Master-Ausgang: , Regler 2-Band EQ
Mikrofonkanal: 1 x Mono über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion, Kanalregelung über Drehregler
Musikformat:MP3, AAC/AAC+; FLAC
Frequenzband:2,4 GHz
Reichweite:20 m Bluetooth
Material:Metall
Gehäusebauform:Tischpult Gehäuse
(19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)
Maße:Breite: 43 cm
Tiefe: 25 cm
Höhe: 4,4 cm
Gewicht:3,50 kg
Fernbedienung
Spannungsversorgung:3 V DC
Batterie:2 x Micro (AAA) beiliegend

Weitere Suchbegriffe: Radio, endstufe, OMNITRONIC, DJP-900NET, Class-D, Verstärker, mit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,80*
€ 352,27*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 312,50*
€ 352,28*
Frei Haus
ab € 321,22*
€ 362,17*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 505,87*
€ 568,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,10*
€ 676,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,77*
€ 662,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,34*
€ 652,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,62*
€ 637,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,87*
€ 601,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869760
ab € 3,20*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,70*
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.