Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon ELPC-200-D-I4 Wegaufnehmer 30 V/DC Hublänge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A423291
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     ELPC-200-D-I4
EAN/GTIN:
     4016138941647
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 200mm opkon
wegaufnehmer
Linearer Wegaufnehmer mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten durch Gelenkköpfe mit großer Winkelfreiheit.
Lineare Wegaufnehmer werden eingesetzt für die direkte, genaue Messung von Wegen und Positionen in der Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik.
Features:
Elektrische Hublänge 200 mm
Ausgangssignal 4-20 mA
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 V/DC
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
ELPC-200-D-I4
Typ:
ELPC-200-D-I4
Temperaturbereich:
-20 - 80 °C °C
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
200 mm
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 200mm, Opkon, Linearpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.