Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072083 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 3.5mm 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A417561
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072083
EAN/GTIN:
     4011376104564
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
Für Neuentwicklungen oder Reparaturzwecke. Mit angespritztem DC-Stecker.
Features:
Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Kabellänge:
2.00 m
Herst.-Teilenr.:
072083
Typ:
072083
Schaft-Länge:
9.5 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Innen-Ø:
1.1 mm
Außen-Ø:
3.5 mm
Öffnungs-Ø:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m, anschlussleitung, kleinspannung steckverbinder stecker, BKL Electronic, Niedervoltstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,58*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,69*
6 Tage
49
1
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.