Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072083 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 3.5 mm 1.1 mm 1.1 mm 2.00 m 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1274028-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072083
EAN/GTIN:
     4011376104564
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
DC-Anschlusskabel

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Für Neuentwicklungen oder Reparaturzwecke. Mit angespritztem DC-Stecker.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 3.5 mm · Herst.-Teilenr.: 072083 · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 1.1 mm · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel · Produktabmessung, Länge: 2 m · RoHS-konform: Ja · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 072083 · Öffnungs-Ø: 1.1 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Produktabmessung, Länge:
2 m
1c. Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
1.1 mm
Öffnungs-Ø:
1.1 mm
Herst.-Teilenr.:
072083
Typ (Hersteller-Typ):
072083
Außen-Durchmesser:
3.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Schaft-Länge:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder stecker, 4011376104564, BKL Electronic, 072083, Niedervoltstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
169
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,12*
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 6,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.