Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A410431 Herst.-Nr.: 146592 EAN/GTIN: 4023103181281 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Mikrofaserbezug für die gründliche, feuchte Bodenreinigung. Durch die besondere Verarbeitung des Wischbezugs, kann der Dampf problemlos passieren. Die Mikrofaser sorgt für streifenfreie, saubere Böden, ohne dass der Einsatz von chemischen Reinigern notwendig ist. Der Bezug kann sowohl für den 100°, als auch für den Steam verwendet werden und ist für alle glatten Oberflächen bestens geeignet. Features: Passend für 100°C Hot Spray Sprühwischer und Steam Dampfreiniger Waschbar bei 60°C Inhalt: 2 Stück Lieferumfang: 2x Ersatzbezug. Hinweise: 91% Polyester, 9% Polypropylen Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Wischbezug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Pad für Einscheibenmaschine, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda mikrofaser wischmop, pad für einscheibenmaschine, vileda reinigungstücher, Vileda, Küchen Ausstattung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,26* | € 13,34* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,52* | € 13,77* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,75* | € 14,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,07* | € 16,57* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,20* | € 28,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|