Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A406651 Herst.-Nr.: 7200-238C EAN/GTIN: 4016138949674 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 95 mm | Länge: | 265 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 185 mm | Typ: | 7200-238C | Länge bzw. Tiefe: | 265 mm | Material: | Polycarbonat | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) + Klar | Produkt-Art: | Installations-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, Universalgehäuse, Kleingehäuse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,08* | € 67,98* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,58* | € 69,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,42* | € 107,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|