Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 2820.061 Sockelelement Stahlblech Umbra-Grau (RAL 7022) 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A397652
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820061
EAN/GTIN:
     4028177942608
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
Sockel-Eckstück mit großer Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eckabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.
Lieferumfang:
4 Sockel-Eckstücke, 100 mm hoch
4 Eckabdeckungen
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweise:
Sockel-Blenden, seitlich zum Abschluss einer Sockel-Einheit müssen extra bestellt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
279 mm
Farbe:
grau
Passend für (Details):
Gehäusetyp: AX Breite: = 600 mm
Ausführung:
Lackiert
Typ:
AX 2820.061
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Umbra-Grau (RAL 7022)
Produkt-Art:
Sockelelement
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 42,71*
€ 54,03*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 43,94*
€ 55,70*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,35*
€ 55,88*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,38*
€ 56,38*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 55,58*
€ 73,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,28*
€ 87,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,30*
€ 68,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,20*
€ 66,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,58*
€ 66,14
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 27,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,311*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,8575*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 5,365*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 161,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.