Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfußbanderole (B x H) 145mm x 75mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A396972
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172404
EAN/GTIN:
     4005546997094
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
145 mm
Produkt-Art:
Palettenfußbanderole
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Beschriftungstasche, Palettentasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, Durable, palettenkennzeichnung, palettenbanderole, palettenbeschriftung
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 69,38*
€ 88,03*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 70,95*
€ 92,53*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,97*
€ 92,53*
4 Tage
110
pro Packung
€ 6,95*
ab € 69,31*
€ 92,54*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,63*
€ 94,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,53*
€ 110,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,23*
€ 107,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,71*
€ 106,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,79*
€ 100,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,27*
€ 94,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,97*
€ 85,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
101002
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.