Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1584714 Herst.-Nr.: 172404 EAN/GTIN: 4005546997094 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068323, Palettenfuß-Banderole, gelb Diese Palettenfuß-Banderolen werden am äußeren Palettenfuß befestigt. Die Banderolen ermöglichen eine 4-seitige Beschriftung. Die Befestigung erfolgt ganz einfach mit Klettverschluss. , Material: stabile Hartfolie , Farbe: Rückseite gelb, Vorderseite transparent , MitDaumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckbilder , Anwendung: scannertauglich und dokumentenecht, Fabrikat: Durable Weitere Informationen: | | Maße innen BxH: | 140x65/90x65 mm | Farbe: | gelb | VE/St.: | 50 | Herstellerartikelnummer: | 172404 | Herstellername: | Durable Hunke & Jochheim | Markenname: | DURABLE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 69,65* | € 86,46* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 71,06* | € 90,86* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 72,10* | € 90,86* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 69,55* | € 90,87* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 74,71* | € 92,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 74,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|