Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA172404 Herst.-Nr.: 172404 EAN/GTIN: 4005546997094 |
| |
|
| | |
| - Banderole zur Befestigung am äußeren Palettenfuß.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss.
- 4-seitige Beschriftung möglich.
- Mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckschilder.
- Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie.
- Scannertauglich und dokumentenecht.
- Schneller Austausch der Einsteckschilder.
- Download-Vorlage der Einsteckschilder erhältlich
- Innenformat: 140 x 65/90 x 65 mm (B x H)
- Außenformat: 596 x 75 x 0,8 mm (B x H x T)
Weitere Informationen: | | Breite: | 596 mm | Bruttogewicht: | 1.5000 kg | Farbe: | gelb | Greifausschnitt vorhanden: | nein | Höhe: | 75 mm | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Beschriftungstasche, Palettentasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, 1724, Beschriftungsbanderole, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Palettenbeschriftung, Plattenbeschriftungsbanderole |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 69,83* | € 86,80* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 71,14* | € 91,22* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 72,16* | € 91,22* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 69,47* | € 91,23* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 74,64* | € 92,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Boxen (ab € 1,3966* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|