Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 102106 Bodenmarkierungsband DURALINE 0.5mm Blau 1 St. (L x B) 30m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A396232
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     102106
EAN/GTIN:
     4005546999845
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Selbstklebendes extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich · Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb · Länge: 30 m, Breite: 50 mm.
Features:
Bandstärke 0,5 mm
Farbtöne ähnlich RAL: RAL 5005 Signalblau
Staplergeeignet (Ausgenommen sind Lenk-, Brems- und Drehbewegungen)
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Farbe:
blau
Breite:
50 mm
Schildsymbol:
Hygiene und Abstand
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsband
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 42,73*
€ 55,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 43,04*
€ 55,81*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,23*
€ 59,04*
4 Tage
108
pro Stück
€ 6,95*
ab € 43,42*
€ 59,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,42*
€ 70,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,50767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,26*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,60*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,82*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,50*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,68*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,60*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,96*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 78,34*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,98*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,55*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,65*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.