| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A394642 Herst.-Nr.: 729101.0000 EAN/GTIN: 4046436039036 |
| |
|
| | |
| BOSCH 18 V / 2.5 Ah Home and Garten Lithium-Ionen Akku, passend für alle GLORIA 18 V Akku-Geräte der BOSCH Linie (MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, Akku-Kompressor und MultiJet 18V) sowie für alle weiteren 18 V POWER FOR ALL Geräte. Ein Akku für alle Geräte der POWER FOR ALL ALLIANCE! Features: 18 V/2.5 Ah BOSCH Lithium-Ionen Akku POWER FOR ALL Produktlinie Passend für MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, MultiJet 18V, Pro 1200 li-on und Akku Kompressor Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 cm | Länge: | 5 cm | Breite: | 9 cm | Gewicht: | 0.36 kg | Größe: | Spezial-Akku | Typ: | 2.5 Ah Bosch Akku | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | Li-Ion | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Kapazität: | 2.5 Ah | Akkuspannung: | 18 V | Produkt-Art: | Werkzeug-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für bosch, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Gloria Haus und Garten, 25 Ah Bosch Akku, 18v akku, power for all akku |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 55,23* | € 76,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,61* | € 76,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,04* | € 76,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 62,38* | € 77,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,33* | € 82,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|