| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A393152 Herst.-Nr.: 3414165 EAN/GTIN: 4006825609714 |
| |
|
| | |
| Der Handrasenmäher GE-HM 38 S ist ein robustes und funktionales Gerät für jeden Hobbygärtner, mit dem sich kleinere Rasenflächen leise, kraftsparend und umweltfreundlich mähen lassen. Die besondere, berührungslose Schneidetechnik erleichtert das Arbeiten ungemein, da nur geringe Reibungsverluste zwischen Messer und Gegenmesser entstehen. Somit reduziert sich nicht nur der notwendige Kraftaufwand, sondern auch die Lautstärke. Die Grashalme werden tief und sauber abgeschnitten. Es entsteht ein feines Rasenbild, fast wie mit einer Schere geschnitten. Dieser hochwertige Spindelmäher verfügt über eine leichtgängige, kugelgelagerte Mähspindel mit 5 präzisionsgeschliffenen Schneidemessern aus Qualitätsstahl und ermöglicht dank vierstufiger Schnitthöhenverstellung eine exakte Anpassung der Schnitthöhe. Die Schneidetechnik des GE-HM 38 S ermöglicht sogar "golfrasentaugliche" Ergebnisse. Zusätzlich ist der Rasenmäher mit einer Kunststoff-Laufwalze mit 50 mm Durchmesser und großflächigen, rasenschonenden Rädern ausgestattet. Dieses Gerät wird für Rasenflächen bis 250 m² empfohlen. Features: 4stufige Schnitthöhenverstellung 13-38 mm Kugelgelagerte Mähspindel 5 hochwertigen Stahlmessern 50 mm Kunststoff-Laufwalze Golfrasentaugliches Schnittergebnis Lieferumfang: 1x Handrasenmäher GE-HM 38 S Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.77 kg | Antriebsart: | Hand | Schnitthöhenverstellung: | 4 x | Geeignet für: | 250 m² | Schnittbreite (max.): | 38 cm | Schnitthöhe: | 4 Höheneinstellungen, 13, 23, 32, 38 mm | Produkt-Art: | Spindelmäher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhell, GE-HM 38 S, maeher, mäher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,92* | € 85,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 72,10* | € 91,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,42* | € 95,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 80,13* | € 102,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,11* | € 108,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|