Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-HM 38 S Hand Spindelmäher Schnittbreite (max.) 38 cm Geeignet für 250 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251542-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3414165
EAN/GTIN:
     4006825609714
Suchbegriffe:
Hand-Spindelmäher
Handspindelmäher
hand-spindelmäher
Einhell GE-HM 38 S Hand Spindelmäher Schnittbreite (max.) 38 cm

Einhell Handrasenmäher GE-HM 38 S

4stufige Schnitthöhenverstellung 13-38 mm
Kugelgelagerte Mähspindel
5 hochwertigen Stahlmessern
50 mm Kunststoff-Laufwalze
Golfrasentaugliches Schnittergebnis

Der Handrasenmäher GE-HM 38 S ist ein robustes und funktionales Gerät für jeden Hobbygärtner, mit dem sich kleinere Rasenflächen leise, kraftsparend und umweltfreundlich mähen lassen. Die besondere, berührungslose Schneidetechnik erleichtert das Arbeiten ungemein, da nur geringe Reibungsverluste zwischen Messer und Gegenmesser entstehen. Somit reduziert sich nicht nur der notwendige Kraftaufwand, sondern auch die Lautstärke. Die Grashalme werden tief und sauber abgeschnitten. Es entsteht ein feines Rasenbild, fast wie mit einer Schere geschnitten. Dieser hochwertige Spindelmäher verfügt über eine leichtgängige, kugelgelagerte Mähspindel mit 5 präzisionsgeschliffenen Schneidemessern aus Qualitätsstahl und ermöglicht dank vierstufiger Schnitthöhenverstellung eine exakte Anpassung der Schnitthöhe. Die Schneidetechnik des GE-HM 38 S ermöglicht sogar "golfrasentaugliche" Ergebnisse. Zusätzlich ist der Rasenmäher mit einer Kunststoff-Laufwalze mit 50 mm Durchmesser und großflächigen, rasenschonenden Rädern ausgestattet. Dieses Gerät wird für Rasenflächen bis 250 m² empfohlen.

Ausstattung:
Berührungslose, leise und kraftsparende Schneidetechnik
Kugelgelagerte Mähspindel mit 5 hochwertigen Stahlmessern
Präzisionsgeschliffene Schneidemesser aus hochwertigem Stahl
Geräuscharm und umweltfreundlich
"Golfrasentaugliches" Schnittergebnis
4stufige Schnitthöhenverstellung 13 - 38 mm (13|23|32|38 mm)

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Hand · Geeignet für: 250 m² · Gewicht: 7.77 kg · Repairability Index: n.rel. · Schnittbreite (max.): 38 cm · Schnitthöhe (Details): 4 Höheneinstellungen, 13, 23, 32, 38 mm · Schnitthöhenverstellung: 4 x · Weitere technische Daten: Mähspindel-Durchmesser: 125 mm
Anzahl Mähmesser: 5 Stk.
Räderdurchmesser: 220 mm

Lieferumfang:
1x Handrasenmäher GE-HM 38 S

Weitere Informationen:
Schnitthöhenverstellung:
4 x
Marke:
Einhell
Schnittbreite (max.):
38 cm
Geeignet für:
250 m²
Schnitthöhe (Details):
4 Höheneinstellungen|ツ| 13|ツ| 23|ツ| 32|ツ| 38 mm
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Hand
Gewicht:
7.77 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Spindelmäher
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 3414165, GE-HM 38 S, maeher, mäher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 67,00*
€ 86,04*
€ 4,00*
ab € 72,18*
€ 92,67*
5 Tage
46
€ 4,95*
ab € 75,50*
€ 96,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 102,13*
4 Tage
409
€ 6,99*
ab € 85,19*
€ 109,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
3421112
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.