| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A391452 Herst.-Nr.: 086029 EAN/GTIN: 3154020086029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universelle Rutilelektrode, die speziell für das Schweißen in alle Positionen entwickelt wurde, einschließlich vertikaler Abwärtsschweißung. Die Elektrode hat ein sehr gutes Zündverhalten und eine ausgezeichnete Nahtästhetik. Es wird für allgemeine Konstruktionen aus unlegierten und niedrig legierten Stählen empfohlen. Anwendungen von rutilumhüllten Elektroden für die Metallbearbeitung, mittlere Tragwerke, Blechbearbeitung, sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten. Features: Einfache Zündung und Wiederzündung Gute Schweißfähigkeit in jeder Position Flache Schweißnaht und einfache Entschlackung Metallbearbeitung, Tragwerk, Blechfabrik, Wartungsarbeiten Lieferumfang: Inkl. Kunststoffbox Hinweise: Benötigen mindest 40 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 350 mm | Gewicht: | 5 kg | Durchmesser: | 4 mm | Stromstärke (max.): | 170 A | Stromstärke (min.): | 130 A | Produkt-Art: | Schweißelektroden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,13* | € 34,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,99* | ab € 26,01* | € 34,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,56* | € 41,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 58,94* | € 75,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 117 Stück (ab € 0,21479* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|