Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Rutil E6013 - Ø 4mm Schweißelektroden 117 St. (Ø x L) 4mm x 350mm 130 - 170A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS
GYS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910206384
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     A391452
EAN/GTIN:
     3154020086029
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 350 ...
schweißelektroden
GYS Rutil E6013 - Ø 4mm Schweißelektroden 117 St. (Ø x L) 4mm x 350mm 130 - 170A

Einfache Zündung und Wiederzündung
Gute Schweißfähigkeit in jeder Position
Flache Schweißnaht und einfache Entschlackung
Metallbearbeitung, Tragwerk, Blechfabrik, Wartungsarbeiten

Universelle Rutilelektrode, die speziell für das Schweißen in alle Positionen entwickelt wurde, einschließlich vertikaler Abwärtsschweißung. Die Elektrode hat ein sehr gutes Zündverhalten und eine ausgezeichnete Nahtästhetik. Es wird für allgemeine Konstruktionen aus unlegierten und niedrig legierten Stählen empfohlen.
Anwendungen von rutilumhüllten Elektroden für die Metallbearbeitung, mittlere Tragwerke, Blechbearbeitung, sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Kategorie: Schweißelektroden
Stromstärke (min.): 130 A
Stromstärke (max.): 170 A
Stromstärke-Bereich: 130 - 170 A
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Inhalt: 117 St.
Gewicht: 5 kg
Länge (Tiefe): 350 mm
Produkt-Art: Schweißelektroden
Hersteller-Nr.: 086029
EAN: 3154020086029
Normen:
EN 499 - E42 O RC11
AWS A 5.1 - E 6013
DIN 1913 - E 43 21 RC11

Lieferumfang:

Inkl. Kunststoffbox

Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, 3154020086029, GYS, 086029, Rutil E6013 - Ø 4 mm, elektrode
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,23*
€ 34,94*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 34,96*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 41,79*
Lager 1039
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 59,28*
€ 75,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 11,856* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.