Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP38-12 NP38-12 Bleiakku 12V 38Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 197 x 170 x 165mm M5-Schra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37655
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP38-12
EAN/GTIN:
     4016138323719
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
YUASA ist ein Hersteller von wartungsfreien stationären Industriebatterien mit der Baureihe NP, deren Produktion im letzten Jahrzehnt bei über 40 Mio. Einheiten lag, technisch in betriebs- und zuverlässigkeitsbestimmenden Eigenschaften permanent verbessert wird, so dass der Anwender ein absolut ausgereiftes Produkt erwirbt, welches in einer Vielzahl von bis zu 5 Jahren unter optimalen Betriebsbedingungen erreichen kann.
Features:
Wartungsfrei
Auslaufsicher
Exellente Hochstromeigenschaften
Hinweise:
Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
165 mm
Höhe:
170 mm
Breite:
197 mm
Gewicht:
13930 g
VdS-Nr.:
G182024
Typ:
NP38-12
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Ja
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen + Elektrofahrzeuge
Spannung:
12 V
Kapazität:
38 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei + VDS-Zertifizierung
Anschluss:
M5-Schraubanschluss
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
518
€ 11,00*
ab € 83,84*
€ 96,63*
22 Tage
70
€ 4,95*
ab € 85,57*
€ 97,48*
Frei Haus
ab € 90,68*
€ 105,82*
€ 6,90*
ab € 90,72*
€ 105,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,39*
€ 110,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879186
ab € 0,8011*
Zubehör
Chinfa
DBR60-12
ab € 68,96*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879074
ab € 1,44*
Zubehör
Mascot
2040000051
ab € 78,36*
Zubehör
Quality Batteries
BL125
ab € 27,8119*
Zubehör
RS Pro
7934332
ab € 84,61*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.