| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A368072 Herst.-Nr.: 60079 EAN/GTIN: 4260664810100 |
| |
|
| | |
| Vogel-Abwehr Spikes sind eine Barriere, die das Anfliegen und Sitzen auf Simsen und Vorsprüngen erschwert. So halten Sie Vögel wie Tauben und Schwalben fern, ohne ihnen zu schaden. Für den Außeneinsatz sind die 400 Spikes aus Edelstahl gefertigt. Sie lassen sich ein- zwei- oder dreireihig in die 10 Trägerleisten aus Kunststoff einsetzen. Diese werden durch ein Klick-System verbunden. An den Sollbruchstellen können die Leisten zerteilt werden. So können Sie die Länge individuell anpassen. In die Leisten sind Löcher vorgebohrt, zum einfachen Anschrauben oder Fixieren mit Kabelbindern. Sie können sie auch mit Montagekleber befestigen. Features: 10er-Set UV- und witterungsbeständig Neutral und unauffällig Kann gekürzt werden Lieferumfang: 10 Streifen mit je 40 cm · Anleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außen | Höhe: | 100 mm | Länge: | 400 mm | Farbe: | transparent | Breite: | 80 mm | Funktionsart: | Abschreckung | Anwendung: | Taube + Vogel | Material: | Kunststoff + Metall | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Taubenabwehr-Spikes |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,56* | € 39,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,41* | € 39,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,29* | € 64,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|