Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Bird Repellent Spikes Taubenabwehr-Spikes Funktionsart Abschreckung 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204496
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     A368072
EAN/GTIN:
     4260664810100
Suchbegriffe:
Dach-Taubenschutz
Fernhaltemittel
Repellent
Vergrämungsmittel
Gardigo Bird Repellent Spikes Taubenabwehr-Spikes Funktionsart Abschreckung 10St.

10er-Set
UV- und witterungsbeständig
Neutral und unauffällig
Kann gekürzt werden

Vogel-Abwehr Spikes sind eine Barriere, die das Anfliegen und Sitzen auf Simsen und Vorsprüngen erschwert. So halten Sie Vögel wie Tauben und Schwalben fern, ohne ihnen zu schaden. Für den Außeneinsatz sind die 400 Spikes aus Edelstahl gefertigt. Sie lassen sich ein- zwei- oder dreireihig in die 10 Trägerleisten aus Kunststoff einsetzen. Diese werden durch ein Klick-System verbunden. An den Sollbruchstellen können die Leisten zerteilt werden. So können Sie die Länge individuell anpassen. In die Leisten sind Löcher vorgebohrt, zum einfachen Anschrauben oder Fixieren mit Kabelbindern. Sie können sie auch mit Montagekleber befestigen.

Material (Details): Kunststoff + Metall
Kategorie: Taubenabwehr-Spikes
Höhe: 100 mm
Geeignet für: Außen
Breite: 80 mm
Anwendung: Taube + Vogel
Funktionsart: Abschreckung
Herstellerfarbe: Transparent
Material: Kunststoff + Metall
Produkt-Art: Taubenabwehr-Spikes
Länge (Tiefe): 400 mm
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: 60079
EAN: 4260664810100

Lieferumfang:

10 Streifen mit je 40 cm · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Taubenabwehr, Taubenschutz, taubenabwehr gardigo, fernhaltemittel, Gardigo, 60079, Bird Repellent Spikes, Taubenvertreiber, Gebäudeschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,55*
€ 39,32*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 39,33*
Lager 1039
53
€ 6,99*
ab € 48,44*
€ 64,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 12,11* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.