Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Bird Repellent Spikes Taubenabwehr-Spikes Funktionsart Abschreckung 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2258690-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     60079
EAN/GTIN:
     4260664810100
Suchbegriffe:
Dach-Taubenschutz
Fernhaltemittel
Repellent
Vergrämungsmittel
Gardigo Bird Repellent Spikes Taubenabwehr-Spikes Funktionsart Abschreckung 10 St.

Vogel Anflug-Barriere Spikes 4m

10er-Set
UV- und witterungsbeständig
Neutral und unauffällig
Kann gekürzt werden

Vogel-Abwehr Spikes sind eine Barriere, die das Anfliegen und Sitzen auf Simsen und Vorsprüngen erschwert. So halten Sie Vögel wie Tauben und Schwalben fern, ohne ihnen zu schaden. Für den Außeneinsatz sind die 400 Spikes aus Edelstahl gefertigt. Sie lassen sich ein- zwei- oder dreireihig in die 10 Trägerleisten aus Kunststoff einsetzen. Diese werden durch ein Klick-System verbunden. An den Sollbruchstellen können die Leisten zerteilt werden. So können Sie die Länge individuell anpassen. In die Leisten sind Löcher vorgebohrt, zum einfachen Anschrauben oder Fixieren mit Kabelbindern. Sie können sie auch mit Montagekleber befestigen.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Taube,Vogel · Funktionsart: Abschreckung · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Kunststoff,Metall · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Lieferumfang:
10 Streifen mit je 40 cm · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 80 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Taube | Vogel
Farbe:
transparent
Funktionsart:
Abschreckung
Material:
Kunststoff | Metall
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Taubenabwehr-Spikes
Weitere Suchbegriffe: Taubenabwehr, Taubenschutz, taubenabwehr gardigo, fernhaltemittel, Gardigo, 60079, Bird Repellent Spikes, Taubenvertreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 39,18*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 39,19*
6 Tage
90
€ 6,99*
ab € 48,41*
€ 64,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.