Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic DL7002 500594 LED-Einbauleuchte 7W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A359432
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500594
EAN/GTIN:
     4002940017663
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Das 7-W-LED-Downlight DL7002 ist staub- und wasserdicht (IP65) und eignet sich somit hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen und im überdachten Außenbereich.
Mit den mitgelieferten Kunststoffringen ist die Rahmenfarbe einfach anpassbar auf schwarz oder nickel matt. Das Downlight passt in Standard-Lochausschnitte (68 mm) und ist dank großer Anschlussklemme und großzügigem Anschlussraum einfach zu installieren. Das LED-Vorschaltgerät ist bereits in das Gehäuse des Downlights integriert.
Zudem ist das LED-Downlight DL7002 mit vielen Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmern stufenlos dimmbar.
Features:
Staub- und wasserdicht mit IP65, auch für Feuchträume geeignet
Einfache Montage, Treiber bereits integriert, großer Anschlussraum und Einbautiefe nur 45 mm
Zwei Farbwechselringen (Nickel und Schwarz), einfach zum Aufclipsen zum Verändern der Rahmenfarbe
Lieferumfang:
LED-Downlight DL7002, IP65 + Aufsteckbare Kunststoffringe in schwarz und Nickel matt + Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
0.101 kg
Durchmesser:
87 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
49 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
87 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Abstrahlwinkel:
100 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
590 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,64*
€ 7,64*
€ 8,50*
ab € 6,53*
€ 9,51*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 18,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 19,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
27632
ab € 15,39*
Ähnlich
Heitronic
27776
ab € 5,92*
Ähnlich
Heitronic
27779
ab € 8,39*
Ähnlich
Heitronic
500591
ab € 5,77*
Ähnlich
Heitronic
500595
ab € 6,36*
Ähnlich
Heitronic
500596
ab € 6,08*
Ähnlich
Heitronic
500947
ab € 13,51*
Ähnlich
Heitronic
500592
ab € 6,11*
Ähnlich
Heitronic
HEI-500669
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.