Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic DL7002 500594 LED-Einbauleuchte 7 W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252175-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500594
EAN/GTIN:
     4002940017663
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Heitronic DL7002 500594 LED-Einbauleuchte 7 W Warmweiß

Heitronic 500594 DL7002 Einbaustrahler LED, 7W, IP55, dimmbar, rund IP65

Staub- und wasserdicht mit IP65, auch für Feuchträume geeignet
Einfache Montage, Treiber bereits integriert, großer Anschlussraum und Einbautiefe nur 45 mm
Zwei Farbwechselringen (Nickel und Schwarz), einfach zum Aufclipsen zum Verändern der Rahmenfarbe

Das 7-W-LED-Downlight DL7002 ist staub- und wasserdicht (IP65) und eignet sich somit hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen und im überdachten Außenbereich.
Mit den mitgelieferten Kunststoffringen ist die Rahmenfarbe einfach anpassbar auf schwarz oder nickel matt. Das Downlight passt in Standard-Lochausschnitte (68 mm) und ist dank großer Anschlussklemme und großzügigem Anschlussraum einfach zu installieren. Das LED-Vorschaltgerät ist bereits in das Gehäuse des Downlights integriert.
Zudem ist das LED-Downlight DL7002 mit vielen Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmern stufenlos dimmbar.

Ausstattung:
Heitronic 500594 DL7002 Einbaustrahler LED, 7W, IP55, dimmbar, rund

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 100 ° · Außen-Durchmesser: 87 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbau-Durchmesser: 68 mm · Einbautiefe: 49 mm · Gewicht: 0.101 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 7 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 590 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 94 mm · Produktabmessung, Ø: 87 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Downlight DL7002, IP65,Aufsteckbare Kunststoffringe in schwarz und Nickel matt,Installationsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 87 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
94 mm
Produktabmessung, Ø:
87 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
49 mm
Außen-Durchmesser:
87 mm
Lichtstrom Gesamt:
590 lm
Einbau-Durchmesser:
68 mm
Abstrahlwinkel:
100 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
7 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
0.101 kg
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,64*
€ 7,64*
€ 8,50*
ab € 6,53*
€ 9,50*
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 18,43*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 18,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
27632
ab € 15,39*
Ähnlich
Heitronic
27779
ab € 8,46*
Ähnlich
Heitronic
500591
ab € 5,76*
Ähnlich
Heitronic
500595
ab € 6,33*
Ähnlich
Heitronic
500596
ab € 6,09*
Ähnlich
Heitronic
500947
ab € 13,51*
Ähnlich
Heitronic
23570
ab € 8,89*
Ähnlich
Heitronic
500592
ab € 6,09*
Ähnlich
Heitronic
HEI-500669
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.