Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 35472 Verteilerbox Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A357482
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     35472
EAN/GTIN:
     4002940354720
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
heitronic gartensteckdose 4fach
gartensteckdose 4 fach
gartensteckdose
Korpus aus robustem Kunststoff
Praktische 230V AC Mehrfachsteckdosen mit hohen Sicherheitsstandards
Steckdosen mit Federklappdeckel geschützt.
Features:
Korpus aus robustem Kunststoff
Praktische 230V AC Mehrfachsteckdosen mit hohen Sicherheitsstandards
Steckdosen mit Federklappdeckel geschützt
Lieferumfang:
Heitronic 35472 DELHI Energieverteiler 4-fach, 3680W, IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
136 mm
Länge:
120 mm
Breite:
176 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
4
Montageart:
Boden
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Verteilerbox
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, DELHI, stromverteiler garten, Energieverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 26,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 26,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.