| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A357092 Herst.-Nr.: 500665 EAN/GTIN: 4002940018271 |
| |
|
| | |
| Spot on: Diese LED Einbaustrahler überzeugen mit schlichter Eleganz und geringer Einbautiefe. Features: In 3 Stufen dimmbar (10%, 50% und 100%) 38° schwenkbar Integriertes Vorschaltgerät Lieferumfang: Heitronic 500665 DL7202 Einbaustrahler LED, 5W, schwenkbar, weiß Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Höhe: | 35 mm | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 0.06 kg | Durchmesser: | 82 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Material: | Kunststoff | Außen-Ø: | 82 mm | Einbau-Ø: | 72 mm | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Abstrahlwinkel: | 110 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar über Lichtschalter | Lichtstrom Gesamt: | 380 lm | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, heitronic einbauleuchte led, Heitronic, DL7202, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,97* | € 4,97* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,01* | € 6,35* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,18* | € 6,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,79* | € 10,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,76* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|