Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 110°, 5W, 3000K, 380lm, IP20, schwenkbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 110°, 5W, 3000K, 380lm, IP20, schwenkbar, weiß
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 110°, 5W, 3000K, 380lm, IP20, schwenkbar, weiß
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 110°, 5W, 3000K, 380lm, IP20, schwenkbar, weiß
LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 110°, 5W, 3000K, 380lm, IP20, schwenkbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500665
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500665
EAN/GTIN:
     4002940018271
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler DL7202, Ø82mm, 110°, 5W, 3000K, 380lm, IP20, schwenkbar, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Material: Kunststoff
  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-500665
  • 3fach dimmbar per Lichtschalter
  • Schwenkbereich: 38 °
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 8,2∕ 3 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,2 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Lichtstrom: 380 lm
  • Marke: Heitronic
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 4,97*
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,34*
€ 8,50*
ab € 4,18*
€ 6,35*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,42*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
500668
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.