Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 5293 Hand-Multimeter digital Datenlogger, Grafik-Display CAT III 1000 V, CAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A337482
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196803
EAN/GTIN:
     3663653005678
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Die ASYC IV Farbgrafik-Multimeter sind sowohl tragbare als auch Tischgeräte, ihre Bedienung ist einfach und intuitiv.
In der Anzeige erscheinen je nach Wunsch die digitalen Messwerte oder die Trendkurven im zeitlichen Verlauf. Gespeicherte Messwerte lassen sich als Kurven darstellen, mit der Möglichkeit durch Cursoren bestimmte Bereiche einzugrenzen und mit einer Zoomfunktion zu vergrößern.
Über eine USB- (alle Ausführungen) oder Bluetooth-Verbindung (Ausführung mit -BT) können die Messdaten an einen PC weitergegeben werden. Damit ist die Aufzeichnung der Daten und die Programmierung des Geräts möglich.

Die Multimeter ASYC IV bieten ein breites Anwendungsspektrum: Industrie, Telekommunikation, Dienstleistung, bis hin zum Militär. Ihre zahlreichen Funktionen und die einfache Bedienung machen sie zu diealen Helfern für Wartung und Reparatur in der Elektrotechnik, der Elektronik, im Maschinen- und Anlagenbau.
Besonders im Bereich der Elektronik sind die ASYC IV hervorragend geeignet für die Kontrolle von Verkabelungen, die Überprüfung von IT-Hardware oder Medizingeräten, sowie für Bauteile-Tests.

Durch die Schutzart IP67 sowie durch ihre Vielseitigkeit sind die Geräte perfekt für jede Umgebung und jeden Bedarf von Elektroinstallateuren angepasst, ebenfso wie an den von Profis in der Verkehrs- und Energietechnik.
Features:
Grafikanzeige für Trends und mehrere Signal-Parameter
Wellenformen bis 600 Hz
bis zu 30 000 Messungen speicherbar mit direktem Zugriff
Batterie- oder Akku-Betrieb
Top-Leistungsmerkmale: 100 000 Digits, Bandbreite 200 kHz, Genauigkeit 0,02%
Viele Analyse-Tools: MIN/MAX/AVG und PEAK mit Zeitstempel, Filterung, Tastverhältnis
Lieferumfang:
1 Transporttasche + 4 Ni-MH-Akkus 1,5 V + 1 Satz Messleitungen 1,5 m gerade/gerade rot/schwarz + 1 Satz Prüfspitzen CAT IV 1000 V rot/schwarz + 1 Optisches USB-Anschlusskabel + 1 Software SX-DMM + 1 USB-Ladegerät + 1 USB-Ladekabel + 1 Bedienungsanleitung auf CD + 1 mehrsprachige Kurzanleitung + 1 Test Report
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
47.1 mm
Breite:
196 mm
Gewicht:
570 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 10 mF
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 5 MHz
Besonderheiten:
Datenlogger + Grafik-Display
Grund-Genauigkeit ± %:
0.3 %
Anzeige (Counts):
100000
Messbereich A/AC max.:
20 A
Messbereich A/AC min.:
1000 µA
Messbereich A/DC max.:
20 A
Messbereich A/DC min.:
1000 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
100 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
100 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Grafikdisplay, Graphische Displays, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux digital multimeter, graphische displays, multimeter digital, Chauvin Arnoux, CA 5293, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 676,48*
€ 751,45*
Frei Haus
ab € 676,06*
€ 751,46*
€ 5,90*
ab € 671,10*
€ 759,13*
450 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,53*
€ 795,78*
Frei Haus
ab € 779,17*
€ 835,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,45*
€ 894,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,99*
€ 867,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 721,65*
€ 858,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,16*
€ 832,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,51*
€ 812,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,48*
€ 805,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0091
ab € 85,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-DMM2
ab € 161,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0059B
ab € 616,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 38,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 111,22*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HA1263
ab € 225,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
ab € 32,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 65,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.