Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; Bluetooth,USB; farbig,LCD; (100000); 5x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 5292-BT Farbgrafik-Multimeter mit Bluetooth-Schnittstelle
C.A 5292-BT Farbgrafik-Multimeter mit Bluetooth-Schnittstelle
C.A 5292-BT Farbgrafik-Multimeter mit Bluetooth-Schnittstelle
C.A 5292-BT Farbgrafik-Multimeter mit Bluetooth-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     2805-CA-5292-BT
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 5292-BT
EAN/GTIN:
     3663653005647
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Verwendeten Displays-Art: LCD;farbig
Stromquelle: Akku Ni-MH AA 1,2V x4
Dichtheitsklasse: IP67
Schnittstelle: USB;Bluetooth
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement J;Thermoelement K;Pt1000
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12;EX801515;EX872502
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;USB-Kabel;Messsonden;Netzladegerät
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) Funktion;Auswahl der Messsignale AC oder AC+DC;PEAK Funktion;AUTO HOLD;MIN/MAX/DIF/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Abtasten: 5x/s
Temperaturmessbereich: -200...800°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -40...1200°C
Ereignisspeicher: 30000
Echteffektivwertmessung: True RMS
Herstellergarantie (Monate): 36
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;dB;dBm;Tastgradkoeffizient;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x169x47,1mm
AC Strommessbereich: 1A;10A;10mA;100mA;1mA;(20A <30s)
Widerstandsmessbereich: 10kΩ;1MΩ;100kΩ;10MΩ;100MΩ;1Ω
DC Strommessbereich: 10A;10mA;100mA;1A;1mA;20A < 30s
DC Spannungsmessbereich: 1kV;100mV;10V;1V;100V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;10V;100mV;1V;100V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;1MHz;5MHz;10...100Hz
Kapazitätsmessbereich: 10mF;100µF;1nF;10nF;100nF;1µF;10µF;1mF
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AA 1,2V x4
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: (100000)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,03% + 8 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,08% + 8 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,07%+8 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 673,75*
€ 782,44*
Frei Haus
ab € 768,46*
€ 849,02*
Frei Haus
ab € 829,23*
€ 903,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 825,54*
€ 911,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,44*
€ 931,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,60*
€ 890,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 717,04*
€ 853,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,41*
€ 838,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,52*
€ 824,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,75*
€ 801,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-DMM2
€ 209,07*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0059B
€ 717,39*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
€ 22,01*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102112
€ 104,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
€ 48,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
€ 154,26*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HA1263
€ 288,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
€ 42,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
€ 88,42*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.