Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutec 9702201012 Stromverteiler Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A334602
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     9702201012
EAN/GTIN:
     6939412087405
Suchbegriffe:
Lutec
Mains
Diese dunkelgraue Outdoor-Netzteilsteckdose in Aluminiumdruckguss ist sehr einfach zu montieren. Versorgen Sie Ihren gesamten Garten mit Energie. Gesamtstromversorgung bis zu 3.500W.
Features:
2 Steckdosen
Bis zu insg. 3500 W
Weitere Informationen:
Leistung:
3500 W
Länge:
31 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
8 cm
Schutzart:
IP54
Material:
Gussaluminium
Herstellerfarbe:
Matt Schwarz
Produkt-Art:
Stromverteiler
Schutzklasse:
I
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,12*
€ 42,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,25*
€ 48,71*
€ 8,50*
ab € 36,57*
€ 48,71*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 64,86*
€ 82,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.