Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteiler MAINS, 2 Steckdosen, max. 3500W, IP54, mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromverteiler MAINS, 2 Steckdosen, max. 3500W, IP54, mattschwarz
Stromverteiler MAINS, 2 Steckdosen, max. 3500W, IP54, mattschwarz
Stromverteiler MAINS, 2 Steckdosen, max. 3500W, IP54, mattschwarz
Stromverteiler MAINS, 2 Steckdosen, max. 3500W, IP54, mattschwarz
Stromverteiler MAINS, 2 Steckdosen, max. 3500W, IP54, mattschwarz
Artikel-Nr.:
     440-ECO-9702201012
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-9702201012
EAN/GTIN:
     6939412087405

Stromverteiler MAINS, 2 Steckdosen, max. 3500W, IP54, mattschwarz

  • Zubehör: Steckdose incl
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,86 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Stromverteiler-B∕ H∕ T: 8∕ 31∕ 8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Marke: LUTEC
  • Produktart: Verteiler
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: ECO-9702201012
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,12*
€ 42,12*
€ 8,50*
ab € 36,52*
€ 48,86*
€ 4,00*
ab € 33,92*
€ 50,78*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 56,28*
7 Tage
51
€ 6,99*
ab € 68,17*
€ 86,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.